Ejecución:
Estante galvanizado para estantería encajable. Los soportes de estantería con rejilla de levas facilitan la colocación de los estantes con un intervalo de 53 mm. Estantes con base de doble borde con 10 cantos longitudinales para una estabilidad y una capacidad de carga especialmente altas.
Máxima carga por estante de 150 kg por estante.
Carga por módulo: con altura de 1960 mm 750 kg, con altura de 2490 mm 900 kg, con altura de 2967 mm 1050 kg.
Descripción:
Medidas de construcción:
Estantería básica: Ancho + 62 mm
estantería anexa: Ancho + 31 mm
Aplicación:
Sistema de estantería multifuncional para todas las tareas de almacenamiento. Ampliable posteriormente y completamente modificable gracias a la gran diversidad de accesorios.
Volumen de suministro:
Estantería básica con tirantes en cruz, con 4 anclajes al suelo y 4 calzos.
Estantería de ampliación sin tirantes en cruz, con 2 anclajes al suelo y 2 calzos.
Nota:
- Se incluyen placas base atornillables en el volumen de suministro.
- Utilizable por un lado al llevar refuerzo y tirante en cruz.
- Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.
- Cada tercer módulo de estantería se tiene que equipar con tirantes en cruz.