• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Calzo 1 mm 5

Número de artículo: 992048 5

Detalles de producto

Datos técnicos

Material galvanizado
Intervalo de empleo Estantería de baldas
Tipo de producto Calzo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 992048 5
Número del fabricante 6671710

Descripción

Ejecución:

Calzos de chapa de acero galvanizada para la compensación de irregularidades en el suelo.
Grosor de la placa 1 mm.

Idóneo para:

Estanterías con estantes n.° 991930991967 y estanterías amplias n.° 992200992207.

Volumen de suministro:

5 calzos.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra