• Estimados clientes, Debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones en el funcionamiento de la navegación de productos el 19 de abril. Las funciones de búsqueda estarán disponibles sin restricciones.
  • Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cubeta colectora para IBC de 1000 l pintado

Número de artículo: 981310
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
  • Grosor material: 3
  • Selección del color: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
  • Cojinetes: Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3; Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente; Almacenaje prohibido de sustancias corrosivas; Almacenaje permitido de sustancias inflamables

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero de 3 mm. Altura libre 100 mm.
Con parrilla de enrejado galvanizada.

Aplicación:

Para el almacenamiento seguro de contenedores IBC (Intermediate Bulk-Container) y KTC (Kubische Tank-Container). Para líquidos inflamables de las categorías GHS 1 − 3, así como líquidos contaminantes de las aguas de las categorías GHS 1 − 4.

Norma:

Certificado de conformidad (ÜHP) conforme a la lista de las reglas de construcción, según la directiva de StawaR (directiva sobre cubetas de acero).

Lacado:

Pintura estándar azul celeste RAL 5012.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Seguridad laboral"