• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Tirador deslizante para armario sobrepuesto sin bombillo

Número de artículo: 914232

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo cierre para el asiento de una cerradura de pasador cilíndrico
para mobiliario industrial a partir del año de construcción Agosto de 2008
Material tirador deslizante Plástico
Color negro
adecuado para Armario sobrepuesto con puerta levadiza n.º 933960
con campo de escritura
Lengüeta de cerradura anchura 26 mm
Material de montaje incluido en el suministro
no se requiere ningún otro material de fijación
Montaje encajable del bombillo posible directamente
Cambio de bombillo posible
Montaje de bombillos de sistemas de cerradura HO posible
Suministro sin bombillo
Tipo de producto Tirador deslizante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 914232

Descripción

Idóneo para:

Armario sobrepuesto con puerta levadiza n.º 928700 y n.º 933960, 938015.

Volumen de suministro:

Tirador deslizante con lengüeta de cerradura. El tirador se fija en la carcasa con una especie de cierre a bayoneta. No se necesita más material de fijación.