• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Armario de estantes sin puerta

Número de artículo: 945009
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
  • Capacidad de carga carcasa de armario interior: 1.000
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Descripción

Ejecución:

Armario de estantes en 30×11G. Posibilidad de asiento de estantes a intervalos de 25 mm.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035.

Nota:

Los estantes para los armarios de estantes GridLine se encuentran bajo el n.° 944061, 944065.
Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.