• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Tornillo de banco paralelo Con placa giratoria

Número de artículo: 967120
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
63 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Forjado en estampa totalmente de acero, irrompible de forma garantizada.
Con apertura hacia delante.
Con mordazas de sujeción de tubos bajo las mordazas normales. Husillo de precisión resistente, mecanizado CNC con rosca laminada. El husillo y las guías están protegidos contra la suciedad. Superficie de yunque templada de gran tamaño para trabajos de enderezamiento y recalcado. Guía doblemente reajustable.
Con mordazas de sujeción macizas, templadas en la superficie (no intercambiables).

Ventaja:

  • Muletilla con protección contra caída en ambos lados, sin generación de ruidos molestos.
  • Apertura y cierre rápidos gracias al paso de rosca grande en el husillo.
  • Muletilla intercambiable.
  • Escala de ancho de abertura grabada.

Volumen de suministro:

Incluye medios de fijación para el montaje en el banco de trabajo.

Nota:

En cuanto al regulador de altura adecuado, ver n.º 967520.