Ejecución:
Los separadores ranurados corresponden a las alturas de revestimiento de los cajones. Las ranuras laterales a una distancia de 17:17 mm sirven para el alojamiento de separadores lisos.
Para rotulación se pueden colocar soportes para etiquetas (n.º
960665) o portacódigos de barras (n.º
960660).
Aplicación:
Para el almacenamiento de herramientas, aparatos, piezas pequeñas, etc.
Idóneo para:
Cajones del tamaño 27 × 36 E y 36 × 27 E. Un surtido llena por completo un cajón con superficie útil de 459 × 612 mm.