• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Estera para el suelo de caucho nitrílico, abierta, con cantos de seguridad negro / naranja

Número de artículo: 964620
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
  • Confort en posición vertical: Antifatiga; Antideslizante; Aislamiento (temperatura)
  • Protección contra golpes: Suelo
  • Propiedades del material: resistente al aceite

Descripción

Ejecución:

Esteras de caucho nitrílico para suelos industriales con cantos de seguridad de color naranja bien visibles por tres lados.
  • Los resaltes adicionales en la cara inferior permiten un gran espacio útil para suciedad y líquidos, de forma que la superficie se mantiene limpia, seca y antideslizante.
  • Caucho nitrílico resistente, de larga duración, con una gran resistencia al desgaste.
  • Superficie muy antideslizante y adhesión segura al suelo, incluso con humedad. Grosor de suelo: 22 mm, peso: aprox. 13 kg/m2.
  • Resiste a los aceites industriales y la mayoría de productos químicos.
  • Resistencia al deslizamiento comprobada según DIN 51130 y BGR 181.

Estera de caucho nitrílico con aberturas circulares.

Nota:

Dimensiones especiales a petición suministrables en medida modular 30,5 × 30,5 cm más 5 cm por cada regleta de canto.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Seguridad laboral"