Número de artículo: 965901
Marca: GARANT
Mobiliario de ascenso capacidad de carga 150
Retícula panel perforado Hoffmann 9×9
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
224,00 €
Más IVA Gastos de envío no incluidos
Añadir a la lista de artículos Compartir producto

Descripción de producto

Ejecución:

Peldaños y largueros de aluminio, conexión permanente entre peldaños y largueros, rebordeado cuádruple. Estabilidad elevada gracias a su construcción cónica. Con articulación de escalera con una amplia superficie de contacto, 6 remaches y cubierta protectora de plástico.
Peldaños de 80 mm de profundidad con estriado antideslizante.
Mango EasyHandle de Haptoprene® con mecanismo de bloqueo, zapata antideslizante BalanceBase.
como n.º 965900, incluyendo recubrimiento sobre el peldaño GripStep.

Norma:

Según DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 y 208-017 y el reglamento DGUV vigente.

Lacado:

Largueros antracita RAL 7016 con recubrimiento de polvo.

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra