• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Escalera de tarima móvil, de ascenso por un lado

Número de artículo: 966220
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
  • Mobiliario de ascenso capacidad de carga: 150

Descripción

Ejecución:

Escalera con tarima, cómoda, con peldaños de 200 mm de profundidad (60° de inclinación de la escalera). Plataforma espaciosa (600 × 800 mm) con barandas de plataforma (1,00 m de altura) y listón para los pies y para las rodillas. Cuatros ruedas orientables con resorte ⌀ 125 mm (de ellas 2 con inmovilizador).

Norma:

DIN EN 131 - 7

Nota:

  • Pasamanos no incluidos en el volumen de suministro. Pedir adicionalmente con el n.° 966225.
  • El envío tiene lugar en componentes de fácil montaje. Suministro sin montaje.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Seguridad laboral"