• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Escalera de pared con peldaños

Número de artículo: 966080
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
  • Mobiliario de ascenso capacidad de carga: 150

Descripción

Ejecución:

Peldaños y largueros de perfiles extruidos de aluminio.
Peldaños de 85 mm de profundidad con estriado antideslizante y unión de los largueros con los peldaños por 7 puntos, patentada.
Especialmente ligera y, por lo tanto, cómoda de transportar, con la parte exterior de los largueros lisa y agradable al tacto.
Ancho exterior: 400 mm.

Norma:

DIN EN 131.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Seguridad laboral"