• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Base

Número de artículo: 964990
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
42 piezas en stock
  • Confort en posición vertical: Aislamiento (temperatura)
  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30

Descripción

Ejecución:

Bases de espuma rígida aislante térmica de alta calidad.
De poro cerrado y resistente al aceite.
Con cómoda asa para el transporte.
Espuma fácil de limpiar con un grosor de 30 mm.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Seguridad laboral"