Ejecución:
Andamiaje plegable con manejo sencillo con una mano del bastidor plegable, con botón de bloqueo resistente: Fijar y soltar con un solo clic. Unidad de tablero de a bordo patentada. Guía de montaje de marcha fácil de plástico duro: No se ladea al unir el bastidor encajable. Anchura de andamiaje: 0,72 m; longitud de andamiaje: 1,8 m, incluidos rodillos de dirección con freno de estacionamiento ⌀ 125 mm. Ampliable hasta una altura de trabajo de 7,65 m como máx.
Norma:
EN 1004 (clase de andamiaje 3, capacidad de carga hasta 200 kg/m2).