Ejecución:
Báscula móvil para palés. 2 ruedas y mango para un transporte cómodo de la báscula.
Pesaje dinámico: En condiciones de pesajes inestables o al pesar animales,se calcula un valor de peso estable mediante promedios.
Posibilidad de funcionamiento con batería. 4 células de pesaje de aluminio revestidas de silicona.
Levantamiento de carga: Acero, con recubrimiento de polvo. Protegido contra el polvo y las salpicaduras de agua IP67.
Volumen de suministro:
Con cubierta de protección, adaptador de red externo.
Lacado:
Acero, con recubrimiento de polvo.