• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Tablero de trabajo de Multiplex de haya con recubrimiento de chapa de acero Profundidad 800 mm

Número de artículo: 926125
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Profundidad de tablero 800mm, grosor 50 mm: Las perforaciones en la parte inferior de las placas debe realizarlas usted mismo.

Nota:

Se ofrecen otras dimensiones a petición. Hasta un máximo de 2500 mm de largo y 1080 mm de profundidad por unidad.