• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Estante de almacenamiento con arco de acero

Número de artículo: 928145
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 25
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero con cuerpo rígido de acero galvanizado. El montaje se realiza por suspensión.

Idóneo para:

Columnas soporte n.° 928010, 928020, 928075, 928076, carro para material n.° 918590, paredes separadoras n.° 955430 y 955431.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo. Estribos electrogalvanizados.