Hoffmann Group Home
  • 500.000 listed articles
  • Delivery in 48h
  • TÜV certified quality of delivery
      • Menú
      Número de artículo: 957065 1000

      Pared perforada 1000 mm

      Marca: GARANT
      Retícula panel perforado Hoffmann 9×9

      Pared perforada 1000 mm
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
      164,50 €
      1000

      Descripción de producto

      Ejecución:

      Pared perforada de 3 lados de chapa de acero doblada con □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm para incorporar ganchos y soportes, así como accesorios para paneles perforados. Éstos se encuentran en la parte 96. La pared perforada se puede alojar en armarios personalizables con un ancho de 1000 mm y 2000 mm. Altura =560 mm, lo cual permite alojar hasta 3 paredes perforadas superpuestas en un armario con una altura de 2000 mm.

      Idóneo para:

      Todos los armarios personalizables con una profundidad de 550 mm.

      Nota:

      La pared perforada no se debe doblar varias veces en la perforación.

      Datos técnicos

      Retícula panel perforado Hoffmann
      9×9 mm
      Altura
      560 mm
      loading spinner image
      loading spinner image