Juego de puertas correderas Ancho de panel 1×78 E
Número de artículo: 946520
- Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
- Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Detalles de producto
Descripción
Ejecución:
Las puertas están reforzadas en la parte interior y se deslizan por rodamientos de bolas en rieles de guía. Se cierra por tirador deslizante con cerradura de pasador cilíndrico. El grupo montado en saliente se compone de 2 topes laterales, 2 rieles de guía y 2 hojas de puerta. Los paneles de las estanterías colocados detrás de las puertas correderas se pueden equipar con estantes, cajones y estantes extraíbles (excepto: detrás de puertas correderas n.º 946520 (78E de ancho) solo es posible el equipamiento con estantes, sin cajones o estantes extraíbles).
Lacado:
Cuerpo gris claro RAL 7035,
puertas azul señal RAL 5005 con recubrimiento de polvo.
puertas azul señal RAL 5005 con recubrimiento de polvo.