{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Grosor material | 1,2 mm | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G | 36×36 E | |
Altura | 50 mm | |
Anchura | 717 mm | |
Profundidad | 695 mm | |
Anchura en E | 36U | |
Profundidad en E | 36U | |
Tapa trasera extraíble | no | |
Tapa delantera extraíble | no | |
Zócalo retraído en mm con respecto a la carcasa | 30 mm | |
Tipo de producto | Base |
Número de artículo | 943040 | |
EAN / GTIN | 4045197175274 |