• Estimados clientes, Debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones en el funcionamiento de la navegación de productos el 19 de abril. Las funciones de búsqueda estarán disponibles sin restricciones.
  • Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Tablero de trabajo de bambú encolado en cruz Profundidad 700 mm

Número de artículo: 933540
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible
81 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

La parte inferior del tablero está provista de perforaciones para fijar cajoneras y pies soporte (gama KOMBI).
Tablero de trabajo de diseño moderno con superficie resistente para aplicaciones exigentes. El bambú es la materia prima que se regenera con la mayor rapidez, es ecológico y asegura el uso responsable de los recursos. El tablero consta de láminas de bambú en 5 capas encoladas en cruz, resistentes a la deformación y al agua. Los bordes están dotados de radios por todos los lados; la superficie está rectificada y tratada al aceite sin residuos. La limpieza y el aceitado regulares de la superficie prolonga la vida útil y evita la formación de grietas y manchas. El bambú es aprox. un 30 % más duro que el roble y tiene una mayor estabilidad de forma que p. ej. la haya y el arce. Los tableros de bambú son resistentes a las salpicaduras de agua, a la suciedad y altamente insensibles al aceite, la grasa, los disolventes y los productos químicos. (No obstante, estos agentes alteran el aspecto de la superficie).
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
    Longitud de tablero (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra