• Este artículo no está disponible actualmente para pedidos en eShop

Tornillo de banco paralelo “Matador” con placa giratoria

Número de artículo: 967180
Nuevo producto

Descripción

Ejecución:

  • Forjado en estampa totalmente de acero, irrompible de forma garantizada.
  • Apertura hacia delante con rosca trapecial de doble paso.
  • Husillo protegido contra la suciedad.
  • Mordazas de sujeción fresadas, templadas en la superficie.
  • Guía templada reajustable.
  • Escala graduada para preajuste rápido.
  • Superficie de yunque templada de gran tamaño para trabajos de enderezamiento y recalcado.

Con placa giratoria; puede girar 360° y se puede bloquear en cualquier posición por medio del mecanismo de bloqueo.

Volumen de suministro:

Incluye medios de fijación para el montaje en el tablero de trabajo.

Partes opcionales:

Mordazas adicionales n.° 967210; 967215; 967220; 967225, a partir de tam. 120 mm.

Productos adecuados

De la misma serie "Matador Multiplus"

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra