• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Emparrillado de madera de seguridad con 1 × biselado en el lado longitudinal y perfil de acceso doble / lados transversales Ancho 100 cm

Número de artículo: 964855
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Emparrillados de madera de seguridad formados por listones de madera de haya acanalados, estables. Material: los listones de madera de haya, secados en cámara, están unidos de forma segura por medio de 3 cables de acero como mínimo. El cierre por los extremos consta de pernos roscados de latón con tornillos con hexágono interior. Los pies de goma elásticos evitan el deslizamiento del emparrillado de madera y aseguran una gran comodidad al pisar. Resistencia frente a la mayoría de aceites y productos químicos. Altura: aprox. 35 mm. Peso: aprox. 13 kg/m2. Anchuras de emparrillado posibles: 80, 100, 120, 150 cm. Longitudes de emparrillado posibles: se puede suministrar cualquier longitud deseada (prestar atención a los límites de manipulación). Limpieza: enrollar el emparrillado de madera.
Biselado:
Los listones de madera del lado longitudinal del emparrillado están biselados adicionalmente en un ángulo de 45°.