• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Elemento clasificador insertado para Cajones anchura 20G – 56G

Número de artículo: 951826
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Elemento clasificador insertado (por pares) para enganchar en cajones del tamaño 300. En un cajón con una anchura 20G se adapta un elemento clasificador insertado. En un cajón con una anchura 36G caben dos elementos clasificadores insertados uno junto al otro.

Idóneo para:

Altura frontal de los cajones 300 mm.

Lacado:

Gris antracita RAL 7016 con recubrimiento de polvo.

Nota:

Los elementos clasificadores insertados no se adaptan a cajones con una anchura 12G.