• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Base de protección anticorrosiva Altura 100 mm

Número de artículo: 957077
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Descripción

Ejecución:

Base de chapa de acero.
Base de 100 mm de altura, galvanizada por inmersión en caliente de chapa de acero doblada por todos los lados. No se puede transportar con carretilla elevadora. Base de protección anticorrosiva para compensar la altura para el montaje en serie con armarios para herramientas n.º 942906 − 945000, que están equipados con una base de 100 mm.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.