• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Armario personalizable con puertas batientes de chapa maciza

Número de artículo: 956160
  • Capacidad de carga carcasa de armario interior: 1.000
  • Ángulo de apertura de la puerta: 225
  • Regulación de la altura en el intervalo: 20
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Descripción

Ejecución:

  • Es posible el alojamiento de cajones, estantes, etc. en intervalos de 20 mm. Los armarios superpuestos o de base están equipados con las correspondientes perforaciones para la unión atornillada entre ellos, el reequipamiento con unidades de transporte (hasta altura 1200 mm) o fijación mural.
  • Puertas con plegado de seguridad, reforzadas y a prueba de torsión, suministrable con puerta batiente o puerta corredera, como modelo de chapa maciza o con ventana de policarbonato. Si se usa sin puertas, el armario se puede usar como una estantería abierta.
  • Cerraduras con pasador cilíndrico con 2 llaves cada una, integradas en mango giratorio. A petición se pueden suministrar con recargo cerraduras con dispositivos de cierre con certificado de seguridad.

Lacado:

Cuerpo estándar gris claro RAL 7035, puertas y cajones en azul señal RAL 5005, con recubrimiento de polvo.

Nota:

  • Los armarios que están equipados o que se pueden equipar con cajones, deben anclarse posteriormente al suelo para prevenir que se vuelquen de manera imprevista y en ningún caso deben reequiparse con una unidad de transporte.
  • Según las necesidades, para el equipamiento debe tenerse en cuenta que la suma de las alturas de montaje no superen la altura útil.
  • En cuanto a estantes y accesorios para armarios personalizables, ver n.º 957000957100.
  • Montaje de cajones en la parte superior de la carcasa de los armarios base, en la parte inferior de la carcasa de los armarios superpuestos.