• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Destornillador (Slim) para tornillos planos mango aislante en dos componentes, según norma VDE bruñido 262 mm

Número de artículo: 98 20 65 SL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 98 20 65 SL
EAN / GTIN 4003773079743
Número del fabricante 98 20 65 SL
Número L L70010 1693

Descripción

Descripción:

  • diámetro de aislamiento de la hoja reducido para elementos de muelle y tornillo de baja altura
  • empuñadura de 2 componentes ergonómicamente optimizada para una transmisión de fuerza que no fatiga y no daña las manos
  • forma de empuñadura antivuelco

Característica:

  • Longitud de cuchilla 150mm
  • longitud de la hoja sin aislar: 15 mm
  • Longitud del mango: 112 mm
  • Anchura del filo de corte: 6,5 mm
  • Espesor de corte: 1,2 mm
  • Comprobado por VDE: sí
  • pavonado
  • empuñadura aislante multicomponente, probada por VDE

Norma:

IEC 60900