Ejecución:
Forma esbelta con filos precisos, rectificados, templados por inducción (63 − 65 HRC). Superficie negra para reducir las reflexiones. Articulación atornillada de precisión ajustable, para reducir la fricción al mínimo y orientar axialmente los filos de forma óptima. Cubiertas de los mangos de 2 componentes, ergonómicas, adecuadas para componentes ESD.
Puntas muy finas, con tornillo de tope. Especialmente adecuado para distancias entre conectores muy reducidas (0,1 mm como mínimo) en componentes electrónicos.
El muelle de apertura patentado reduce la resistencia al cerrarse los alicates, de este modo, la fuerza se concentra en el corte.
Material:
Acero para rodamientos de bolas de alto rendimiento, forjado en estampa, pavonado.