• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Alicates universales al vanadio, cromados Aislados conforme a VDE

Número de artículo: 701800
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
187 piezas en stock
  • propiedad electrostática: VDE 1000 V

Descripción

Ejecución:

Acero al cromo vanadio. Mordazas dentadas. Corte templado por inducción (aprox. 64 HRC), también adecuados para cuerda de piano. Para trabajos bajo tensión de hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Mordazas cromadas, mangos con envolturas de varios componentes.

Norma:

DIN ISO 5746

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Surtido VDE"