Ejecución:
Rendimiento de corte elevado con poca aplicación de fuerza. Mordazas dentadas. Corte templado por inducción (aprox. 63 HRC), también adecuados para cuerda de piano. Aislados conforme a DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.
Mordazas brillantes, mangos con envolturas de varios componentes.
Norma:
DIN ISO 5746.
Material:
Acero herramental especial, forjado en estampa y templado en aceite.