• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Alicates regulables ranurados, cromados 125 mm

Número de artículo: 705000 125

Promociones y ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 125 mm
Superficie cromado
Abertura de sujeción para hexágono 14 mm
Abertura de sujeción para tubos 11/16 pul
Norma DIN ISO 8976
Mango revestido de plástico
Material Acero al cromo-vanadio
exento de chispas no
Autoenganche
Protección antienganche
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 705000 125
Número del fabricante 90 03 125

Descripción

Ejecución:

La presión de apriete actúa sólo en la articulación regulable ranurada, de ajuste múltiple, lo que previene deslizamientos y el desgaste de tornillos. Protección antienganche contra lesiones por aplastamiento. Autoenganchador a tubos y tuercas. Con mordazas dentadas entalladas, templadas por inducción.
Mordazas cromadas, mangos con revestimiento de plástico.

Norma:

DIN ISO 8976

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa.