Ejecución:
Construcción extremadamente ligera y resistente con protección contra el polvo. Tratamiento frontal de las virolas de cable con ajuste automático del intervalo de secciones transversales. Compresión cuadrangular por 4 mordazas de engarce accionadas sincrónicamente. Un bloqueo forzado desenclavable garantiza una compresión fiable según DIN 46228.
Ventaja:
La forma delgada de la cabeza de la pistola de engarce permite trabajar con comodidad incluso el lugares estrechos, como por ejemplo en el cableado de cajas de derivación y de distribución.
Volumen de suministro:
Pistola de engarce n.º 729485 tam. 6 y 500 unidades de virolas de cable convencionales (0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2,5 mm2) en caja de plástico estable.