• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Maleta estanca al agua “Explorer” Con maletín para portátil

Número de artículo: 692931
  • Características del maletín: apto para llevar en avión; resistente a los golpes; apilable

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 67
Características del maletín apto para llevar en avión; resistente a los golpes; apilable
Medida exterior longitud 474 mm
Medida exterior anchura 415 mm
Medida exterior altura 149 mm
Medida interior Longitud 445 mm
Medida interior Anchura 345 mm
Medida interior Altura 125 mm
Volumen 19,2 l
Número de cierres 2
Carga máxima 10,7 kg
Peso 3,9 kg
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 692931
Número del fabricante 4412.B C

Descripción

Ejecución:

Maletín para portátil con acolchado extraíble (con correa de transporte y bolsillos para piezas pequeñas diversas), que también se pueden utilizar sin maletas Explorer. Adecuado para portátiles de 17 pulgadas. Bandeja portadocumentos en la cubierta. Anillas en los lados exteriores para fijar la correa de transporte.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Bolsillo para ordenador portátil con correa de transporte y asa acolchada.