• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cincel en cruz para mecánicos, calidad especial

Número de artículo: 741100
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible
385 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y revenido. Filo templado uniformemente en toda su sección; gracias a ello, posibilidad de varios reafilados sin templado posterior. El bonificado especial de la cabeza de golpe evita astillados en la cabeza del cincel. Calidad especial, lo que significa la máxima dureza posible (aprox. 59 HRC) con una tenacidad especial.

Material:

Aleación especial al cromovanadio. Superficie cromada.
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
    Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra