Número de artículo: 726922 110
Descuento
Este producto es discontinuado
Precio de promoción válido hasta 03-oct-2021
a petición
Envío inmediato
26 piezas en stock
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
Precio unitario 21,01 €
13,30 €
Más IVA Gastos de envío no incluidos
Añadir a la lista de artículos Compartir producto
Marca: GARANT
Aislamiento eléctrico EGB/ESD
Bisel de corte Filo cortante muy fino
Hay una alternativa para este artículo
Alicates de corte frontal para electrónica  130 mm
Número de artículo: 726922 130

Descripción de producto

Ejecución:

Alicate de corte profesional con corte cizallante fácil. Las dos piezas de los alicates están ensambladas de forma exacta por medio de perforaciones cuidadosamente realizadas y superficies rectificadas, a fin de garantizar un corte preciso. Con muelle de apertura y mangos configurados ergonómicamente para que el manejo sea cómodo y seguro. Cubiertas de los mangos de 2 componentes de material antiestático. Adecuados para componentes ESD.

Material:

De acero al carbono (C70), troquelado con precisión y sometido a tratamiento térmico, con un fosfatado sin reflexiones.

Datos técnicos

Longitud total 110 mm
Aislamiento eléctrico EGB/ESD
Bisel de corte Filo cortante muy fino
Longitud de cabeza 10 mm
Anchura de cabeza 10 mm
Capacidad de corte alambre de cobre de hasta ⌀ 0,6 mm
Material Acero al carbono (C70)
Superficie sin reflexión fosfatado
Tipo de producto Alicate cortante

Compartir producto

O copiar este enlace

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra