• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Vaso de 12 caras, 1 pulgada

Número de artículo: 647050
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
486 piezas en stock
  • Cuadrado de accionamiento: 1

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Anchos de llave con tolerancia estricta. Cuadrado hembra según DIN 3120-D 25 con taladro y botón de bloqueo.

Norma:

DIN 3124

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.
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
    Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra