• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Vaso de punta de 6 caras 3/8 pulgada largo, con bola de bloqueo

Número de artículo: 637609
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
345 piezas en stock
  • Cuadrado de accionamiento: 3/8

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrado interior según DIN 3120.

Ventaja:

Punta de destornillador de 6 caras con bola de sujeción, para la sujeción firme del tornillo colocado

Norma:

DIN 7422

Material:

Acero al cromo vanadio, con cromado mate.