Descripción:
Extra: Inclusive tamaños especiales del 7 y del 9. Extra: Gracias a su forma compacta, el soporte Wiha Compact cabe perfectamente en cualquier bolsillo para metro plegable. Blade: Acero al cromo-vanadio, templado continuo, niquelado brillante. Para aplicaciones en la mecánica ISO 2936K. Contenido: 1x Llave Allen hexagonal corta, en niquelado brillante 1.5 mm (01144) 1x Llave Allen hexagonal corta, en niquelado brillante 2.0 mm (01145) 1x Llave Allen hexagonal corta, en niquelado brillante 2.5 mm (01146) 1x Llave Allen hexagonal corta, en niquelado brillante 3.0 mm (01147) 1x Llave Allen hexagonal corta, en niquelado brillante 4.0 mm (01149) 1x Llave Allen hexagonal corta, en niquelado brillante 5.0 mm (01151) 1x Llave Allen hexagonal corta, en niquelado brillante 6.0 mm (01153) 1x Llave Allen hexagonal corta, en niquelado brillante 7.0 mm (01154) 1x Llave Allen hexagonal corta, en niquelado brillante 8.0 mm (01155) 1x Llave Allen hexagonal corta, en niquelado brillante 9.0 mm (01156) 1x Llave Allen hexagonal corta, en niquelado brillante 10.0 mm (01157) 1x Soporte Compact