Descripción:
Simplifica su trabajo: Transmisión con mayor facilidad y cómoda de pares de apriete elevados gracias al mango corredizo con Comfort grip. Aumenta su eficiencia: El acoplamiento lateral integrado permite abrir y cerrar con mayor facilidad las uniones atornilladas oxidadas o adheridas. Reduce sus gastos: Con larga vida útil gracias a la superficie cromada de alta calidad de la llave Allen que protege contra la acción del óxido. Para aplicaciones en la mecánica Contenido: 1x Llave Allen con mango corredizo Comfort grip hexagonal con acoplamiento lateral, en cromado mate 2.5 mm (26165) 1x Llave Allen con mango corredizo Comfort grip hexagonal con acoplamiento lateral, en cromado mate 3.0 mm (26166) 1x Llave Allen con mango corredizo Comfort grip hexagonal con acoplamiento lateral, en cromado mate 4.0 mm (26167) 1x Llave Allen con mango corredizo Comfort grip hexagonal con acoplamiento lateral, en cromado mate 5.0 mm (26168) 1x Llave Allen con mango corredizo Comfort grip hexagonal con acoplamiento lateral, en cromado mate 6.0 mm (26169) 1x Llave Allen con mango corredizo Comfort grip hexagonal con acoplamiento lateral, en cromado mate 8.0 mm (26170)