• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Vaso IMPACT de 6 caras, 1 pulgada

Número de artículo: 653010
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
96 piezas en stock
  • Cuadrado de accionamiento: 1

Descripción

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con agujero transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121.
Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.

Norma:

DIN 3129

Material:

Acero al cromo molibdeno, superficie de manganeso fosfatado.

Nota:

Otros tamaños y versiones a petición.
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
    Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra