• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de destornilladores para Torx Plus®, con mango Haptoprene de dos componentes

Número de artículo: 625946
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
1.014 piezas en stock
  • Material: Acero al cromo-vanadio

Descripción

Ejecución:

Mango rígido de forma ergonómica con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de apriete elevados incluso con manos húmedas y aceitosas.
Varilla de acero al cromo vanadio. Superficie niquelada y cromada, punta negra.