• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Destornillador con mango transversal, muesca preformada para los dedos, para tornillos de ranura, herramienta especial para la industria del cine, puntas paralelas, óptima transmisión de fuerza, sin efecto de expulsión

Número de artículo: 1387.
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1387.
EAN / GTIN 7610733247493
Número del fabricante PB 1387.
Número L L60060 2732

Descripción

Descripción:

  • Destornillador con mango transversal, muesca preformada para los dedos
  • para tornillos de ranura
  • Herramienta especial para la industria del cine
  • Puntas paralelas, óptima transmisión de fuerza, sin efecto de expulsión
  • hoja corta, ideal para espacios estrechos
  • manejo seguro gracias a la forma ergonómica y la estructura de la superficie
  • mango transversal asimétrico y ergonómico; mantiene la muñeca recta y la protege
  • mango con orificio, práctico para colgar la herramienta
  • acabado de alta calidad, resistente a los disolventes, aceites, ácidos y sales
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Anchura de la hoja: 13 mm
  • Diámetro: 8 mm
  • Espesor de la hoja: 2 mm
  • Longitud de la hoja: 45 mm
  • Longitud total: 91 mm
  • Para tornillos metálicos M: 8 mm
  • Perfil: para tornillos ranurados