• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cortatubos TubiX®, con ajuste rápido

Número de artículo: 818380
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
38 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Carcasa metálica ligera y duradera de magnesio, con rodillos de guía y rueda de corte con rodamientos de agujas. Desbarbador manual sumergible en el cuerpo. Moletas de recambio incluidas.

Ventaja:

Sujeción y abrazadera independientes en el tubo mediante ajuste rápido QuickLock.
  • Posicionamiento rápido y preciso de la rueda de corte en diferentes diámetros de tubo.

Aplicación:

Universal para cortar tubos de cobre, aluminio e INOX de pared fina (grosor de pared hasta 2 mm).

Pieza de repuesto:

Moleta de recambio con rodamiento de agujas y eje de cambio rápido, véase el n.° 818385.