• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Alicates de boca redonda plana recta, cromados, con cubiertas en los mangos

Número de artículo: 713101
Nuevo producto
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Mordazas de punta ovalada, especialmente largas. Cortes templados por inducción (aprox. 61 HRC), adecuados para alambres blandos y duros. Mordazas con interior estriado.
Pinza cromada, mangos con empuñaduras multicomponente e interfaz KNIPEXtend.
KNIPEXtend se utiliza para conectar extensiones, como ColorCode Clips (CCCs) para la personalización o TetheredTool Clips (TTCs) para conectar un seguro contra caída TetheredTools.

Norma:

DIN ISO 5745

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Nota:

El modelo anterior n.° 713100 puede solicitarse hasta que estén disponibles los modelos KNIPEXtend.