• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Sargento monomanual convertible

Número de artículo: 860280
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
63 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Guía de acero estirado, pavonado. Brazo deslizante, brazo fijo, carcasa y palanca de bombeo de poliamida reforzada por fibra de vidrio (a prueba de rotura). Superficies de apriete grandes y planas permiten la sujeción en torno a la guía. Botón giratorio práctico para el cambio rápido de apriete a separación. Con palanca de desbloqueo para el ajuste rápido.

Aplicación:

De uso universal, manejo cómodo con una mano para una presión de sujeción baja (de hasta 1200 N). Apriete y separación con conmutación rápida.