• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Cortatubos con 3 moletas para tubos de acero 2 pul

Número de artículo: 815100 2

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de la moleta 41 mm
Moleta anchura 19 mm
Moleta perforación 9 mm
para ⌀ exterior tubo 1/8 − 2 pul
Número de rodillos de guía 0
Número de moletas 3
Tipo de producto Cortatubos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 815100 2
Número del fabricante 60030003

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de acero de alta calidad, forjado en estampa; husillo resistente al desgaste con mango de plástico. Moleta para tubos de acero de alta calidad, templado con precisión para una duración prolongada. Rodillos de guía de acero especial; cromado.

Aplicación:

Para un corte de tubos perpendicular y limpio.
Este cortatubos permite trabajar en tubos ya dispuestos. Con el funcionamiento tipo carraca basta una zona de acción de 120°.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos