• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Bomba de pruebas ″RP 50-S″

Número de artículo: 814890

Detalles de producto

Datos técnicos

Intervalo de comprobación y de presión, con división de 20 psi 0 psi - 860 psi
Intervalo de comprobación y de presión, con división de 1 bar 0 bar - 60 bar
Intervalo de comprobación y de presión, con división de 0,1 MPa 0 Mpa - 6 Mpa
Quality Dress RP 50-S
Recipiente longitud 720 mm
Anchura recipiente 170 mm
Altura de recipiente 260 mm
Volumen de aspiración por carrera 45 ml
Tipo de producto Bomba de prueba

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 814890
Número del fabricante 60200

Descripción

Ejecución:

Recipiente de acero resistente con recubrimiento anticorrosivo y un volumen de 12 litros. El manómetro tiene una escala de precisión con unidades internacionales (bar, psi, MPa). Indicador de seguimiento para una fácil determinación de la presión ajustada o de la caída de presión. Transmisión suave de la fuerza al émbolo de presión por medio de palanca de bombeo ergonómica. Mantenimiento cómodo gracias a boquilla de lubricación. Medición mediante manguera de prueba con capa intercalada de malla de acero y conexión R ½”.

Aplicación:

Prueba de presión con agua o aceite según las directivas nacionales e internacionales en sistemas de tuberías y recipientes (hasta 60 bar).

Descargas y documentos