{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Tensión | 230 V | |
Potencia | 3,7 kW | |
⌀ interior de pieza de trabajo a partir de | 20 mm | |
⌀ exterior de la pieza hasta | 400 mm | |
Peso máximo de la pieza de trabajo | 80 kg | |
Margen de regulación de temperatura | 20 °C - 250 °C | |
Longitud | 420 mm | |
Anchura | 280 mm | |
Altura | 345 mm | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Tipo de producto | Informes de inducción |
Número de artículo | 883965 | |
EAN / GTIN | 2050001919236 | |
Número del fabricante | 110.1307 |