• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Acoplamiento rápido con rosca exterior

Número de artículo: 080170
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
602 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Acoplamientos de cierre rápido VL 7,2. Caudal 1000 l/min (aire). Material latón (pulido). Presión de servicio: PN 35 bar / temperatura: de -20 °C a +100 °C.