• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Inserto de herramienta de compresión DIN CU 50 mm2

Número de artículo: 078286 50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Para sección transversal de los conductores 50 mm2
Estampado 50
Forma hexágono
Tipo de producto Engarce

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 078286 50
EAN / GTIN 4002395278299
Número del fabricante 4932451758

Descripción

Ejecución:

Inserto de herramienta de compresión DIN 46235, especialmente apropiado para cables de cobre.
Inserto para soporte M18HCCT R22 CU. 50qmm.

Idóneo para:

Herramienta de engarce hidráulica con batería n.° 078254 tam. M18HCCT.
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
    Escoger variación del artículo y cantidad

    Sección transversal (mm2) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra