Ejecución:
Lijadora de banda de batería extremadamente ligera (solo 1,0 kg o 1,1 kg con una batería de 2 Ah) para trabajar sin cansarse.
- Dos modos de velocidad + controlador de velocidad variable.
- Marcha atrás: permite al usuario seleccionar la orientación de la banda para controlar la dirección de las chispas/virutas.
- Ajuste del cabezal en 360° sin herramientas.
- Operación con una sola mano: permite trabajar en áreas estrechas y es ideal para trabajos aéreos.
Volumen de suministro:
Sin batería ni cargador.
Nota:
Encontrará baterías y cargadores adecuados a partir del
073814.